LEGRAND - LEGFA2035N FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=34,5 - FA2035N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 35 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Innendurchmesser - 34.5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi FA 2000
EAN
8009561091412
Artikelnummer
LEGFA2035N
Herstellernummer
FA2035N
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Innendurchmesser:
34.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Schutzart (IP):
IP67
Biegeradius, statisch:
230 mm
Farbe:
schwarz
Flammverbreitend:
nein


