LEGRAND - LEGFA2027 FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=26,5 - FA2027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 27 mm
Außendurchmesser - 31.5 mm
Innendurchmesser - 26.5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi FA 2000
EAN
8009561091382
Artikelnummer
LEGFA2027
Herstellernummer
FA2027
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
27 mm
Außendurchmesser:
31.5 mm
Innendurchmesser:
26.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Schutzart (IP):
IP67
Biegeradius, statisch:
170 mm
Farbe:
grau
Flammverbreitend:
nein


