LEGRAND - LEGFA2012 FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=12 G - FA2012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Außendurchmesser - 15.5 mm
Innendurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi FA 2000
EAN
8009561091320
Artikelnummer
LEGFA2012
Herstellernummer
FA2012
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
15.5 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Schutzart (IP):
IP67
Biegeradius, statisch:
80 mm
Farbe:
grau
Flammverbreitend:
nein


