LEGRAND - LEGFA2010 FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=10 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 10 mm
Außendurchmesser - 13.5 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 10 mm
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi FA 2000
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561091306
Artikelnummer
LEGFA2010
Herstellernummer
FA2010
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
13.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
10 mm
Biegeradius, statisch:
60 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam


