Startseite

LEGRAND - LEGF3600X P31-BASE FORATA M/F 3M 600X75 304 - F3600X

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGF3600X P31-BASE FORATA M/F 3M 600X75 304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 77 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 12 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13.128 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972187299

Artikelnummer

LEGF3600X

Herstellernummer

F3600X

Hersteller

BTI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

77 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

0.9 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

44984 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

Edelstahl

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Base rettilinea forata liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 600 mm. Lunghezza 3 m. Finitura X: Acciaio inox AISI 304

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie