LEGRAND - LEGF3500X P31-BASE FORATA M/F 3M 500X75 304 - F3500X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 77 mm
Breite - 500 mm
Materialstärke - 0.9 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 37464 mm²
Packung
12 M
Grüne Produktbewertung
EAN
3414972187473
Artikelnummer
LEGF3500X
Herstellernummer
F3500X
Hersteller
BTI
Höhe:
77 mm
Breite:
500 mm
Materialstärke:
0.9 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
37464 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl


