LEGRAND - LEGF3200C P31-BASE FORATA M/F L=3M 200X75 C - F3200C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 77 mm
Breite - 200 mm
Materialstärke - 0.75 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 15014 mm²
Packung
12 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26.464 km CO₂-Äquivalent
EAN
3414972186896
Artikelnummer
LEGF3200C
Herstellernummer
F3200C
Hersteller
BTI
Höhe:
77 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
0.75 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
15014 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink


