LEGRAND - LEGF3075X P31-BASE FORATA M/F 3M 75X75 304 - F3075X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 77 mm
Höhe - 77 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3000 mm
Packung
24 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
10.134 km CO₂-Äquivalent
EAN
3414972187466
Artikelnummer
LEGF3075X
Herstellernummer
F3075X
Hersteller
BTI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
77 mm
Höhe:
77 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.6 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
5745 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
Edelstahl
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Einsatztemperatur:
-20...120 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


