Startseite

LEGRAND - LEGCP5N CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=4-8 NERO - CP5N

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCP5N CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=4-8 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 5 mm

  • Bündeldurchmesser - 4...8 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 200 M

Produktserien

Guidacavi Calza CP

EAN

8009561090439

Artikelnummer

LEGCP5N

Herstellernummer

CP5N

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

5 mm

Bündeldurchmesser:

4...8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Einsatztemperatur:

-50...150 °C

Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata espandibile, con ottima resistenza all\\'abrasione e alla piegatura. Colore: nero Diametro cavi: 4-8