LEGRAND - LEGCP40N CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=36-60 NERO - CP40N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Bündeldurchmesser - 36...60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Halogenfrei - ja
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi Calza CP
EAN
8009561090415
Artikelnummer
LEGCP40N
Herstellernummer
CP40N
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
40 mm
Bündeldurchmesser:
36...60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Einsatztemperatur:
-50...150 °C


