Startseite
Neu

LEGRAND - LEGCP320006 Rilevatore MW ON/OFF soffitto IP66 VFC - CP320006

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCP320006 Rilevatore MW ON/OFF soffitto IP66 VFC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5012774622581

Artikelnummer

LEGCP320006

Herstellernummer

CP320006

Hersteller

BTI

Sensore MW (Microonde), tipo MWS1A-C-IP, quadrato, montaggio semi sporgente a soffitto. ON/OFF 3 A - 1 contatto NA/NC - IP 66.Adatto anche per applicazioni di riscaldamento e ventilazione. Montaggio superficiale. Rilevamento 360°, portata ø 10 mAltezza di fissaggio raccomandata: 2,8 mDa utilizzare con scatola da incasso (min. 25 mm di profondità)Forniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED.Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2