LEGRAND - LEGCP3 CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=2-5 GRIGIO - CP3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 3 mm
Bündeldurchmesser - 2...5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Halogenfrei - ja
Packung
200 M
Produktserien
Guidacavi Calza CP
EAN
8009561090361
Artikelnummer
LEGCP3
Herstellernummer
CP3
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
3 mm
Bündeldurchmesser:
2...5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Einsatztemperatur:
-50...150 °C


