Startseite

LEGRAND - LEGCP25 CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=21-35 GRIGI - CP25

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCP25 CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=21-35 GRIGI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 21...35 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 50 M

EAN

8009561090347

Artikelnummer

LEGCP25

Herstellernummer

CP25

Hersteller

BTI

Bündeldurchmesser:

21...35 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

25 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Einsatztemperatur:

-50...150 °C

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata espandibile, con ottima resistenza all\\'abrasione e alla piegatura. Colore: grigio Diametro cavi: 21-35

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie