Startseite
Neu

LEGRAND - LEGCP130022 Rilevatore PIR 1-10V incasso 12-24V - CP130022

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCP130022 Rilevatore PIR 1-10V incasso 12-24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5012774621737

Artikelnummer

LEGCP130022

Herstellernummer

CP130022

Hersteller

BTI

Sensore PIR (infrarossi passivi), tipo EBDSPIR a lente piatta.Dimmer digitale DALI 3A 12-24 V AC/DC - IP 40Sensori piatti per il montaggio da incasso a soffitto.Rilevamento 360°, portata ø 7 m con altezza di fissaggio raccomandata: 2,8 m. Forniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2