LEGRAND - LEGCP12 CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=10-18 GRIGI - CP12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Bündeldurchmesser - 10...18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Halogenfrei - ja
Packung
100 M
Produktserien
Guidacavi Calza CP
EAN
8009561090262
Artikelnummer
LEGCP12
Herstellernummer
CP12
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
12 mm
Bündeldurchmesser:
10...18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Einsatztemperatur:
-50...150 °C


