Startseite

LEGRAND - LEGCP10N CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=7-15 NERO

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCP10N CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=7-15 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 7...15 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 M

Produktserien

EAN

8009561090248

Artikelnummer

LEGCP10N

Herstellernummer

CP10N

Hersteller

BTI

Bündeldurchmesser:

7...15 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

10 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata espandibile, con ottima resistenza all\\'abrasione e alla piegatura. Colore: nero Diametro cavi: 7-15