Startseite

LEGRAND - LEGCP090000 SCATOLA PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO - CP090000

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCP090000 SCATOLA PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5019102218645

Artikelnummer

LEGCP090000

Herstellernummer

CP090000

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9002

Mit Kabeleinführung:

nein

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

nein

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

76 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

76 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

65 mm

Scatola per il montaggio superficiale dei sensori della gamma EBDSPIR, EBDHS, EBDMR, MWS6. Accessorio di installazione.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie