LEGRAND - LEGCLK40X ACC. TAIX-COLLARE CLIKO INOX DIAM.40 - CLK40X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 40...40 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561613546
Artikelnummer
LEGCLK40X
Herstellernummer
CLK40X
Hersteller
BTI
Geeignet für Rohrdurchmesser:
40...40 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
nein
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
Halogenfrei:
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


