LEGRAND - LEGCLK32X ACC. TAIX-COLLARE CLIKO INOX DIAM.32 - CLK32X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 32...32 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geschlossen - ja
Farbe - grau
Max. Anzahl der Rohre - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561613522
Artikelnummer
LEGCLK32X
Herstellernummer
CLK32X
Hersteller
BTI
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32...32 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geschlossen:
ja
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
nein
Collari di fissaggio brevettati CLIKO ad innesto rapido per tubi TAIX, con coperchio a scatto incernierato per applicazioni a soffitto. Ogni pezzo è identificato con la marcatura del diametro del tubo. Base con asola per il corretto allineamento Diametroesterno tubo: 32mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


