LEGRAND - LEGCLK25 ACC. TAZ-COLLARE CLIKO DIAM.25 - CLK25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...25 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561613492
Artikelnummer
LEGCLK25
Herstellernummer
CLK25
Hersteller
BTI
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25...25 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
nein
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
Halogenfrei:
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


