Startseite

LEGRAND - LEGCLK20X ACC. TAIX-COLLARE CLIKO INOX DIAM.20 - CLK20X

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCLK20X ACC. TAIX-COLLARE CLIKO INOX DIAM.20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 20...20 mm

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

  • Mit Einlage - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561385009

Artikelnummer

LEGCLK20X

Herstellernummer

CLK20X

Hersteller

BTI

Geeignet für Rohrdurchmesser:

20...20 mm

Geschlossen:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

nein

Farbe:

grau

Collari di fissaggio brevettati CLIKO ad innesto rapido per tubi TAIX, con coperchio a scatto incernierato per applicazioni a soffitto. Ogni pezzo è identificato con la marcatura del diametro del tubo. Base con asola per il corretto allineamento Diametroesterno tubo: 20mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie