Startseite

LEGRAND - LEGCLK20 ACC. TAZ-COLLARE CLIKO DIAM.20 - CLK20

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCLK20 ACC. TAZ-COLLARE CLIKO DIAM.20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 20...20 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561613478

Artikelnummer

LEGCLK20

Herstellernummer

CLK20

Hersteller

BTI

Geeignet für Rohrdurchmesser:

20...20 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

nein

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Halogenfrei:

ja

Collari di fissaggio brevettati CLIKO ad innesto rapido per tubi TAZ, con coperchio a scatto incernierato per applicazioni a soffitto. Ogni pezzo è identificato con la marcatura del diametro del tubo. Base con asola per il corretto allineamento Diametro esterno tubo: 20mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie