Startseite

LEGRAND - LEGCLK16 ACC. TAZ-COLLARE CLIKO DIAM.16 - CLK16

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCLK16 ACC. TAZ-COLLARE CLIKO DIAM.16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...16 mm

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

  • Mit Einlage - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561328280

Artikelnummer

LEGCLK16

Herstellernummer

CLK16

Hersteller

BTI

Geeignet für Rohrdurchmesser:

16...16 mm

Geschlossen:

ja

Werkstoff:

Stahl

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

nein

Farbe:

grau

Collari di fissaggio brevettati CLIKO ad innesto rapido per tubi TAZ, con coperchio a scatto incernierato per applicazioni a soffitto. Ogni pezzo è identificato con la marcatura del diametro del tubo. Base con asola per il corretto allineamento Diametro esterno tubo: 16mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie