Startseite

LEGRAND - LEGC362516 GLO4-COP. CURVA PIANA 90 R450 L600ZC - C362516

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGC362516 GLO4-COP. CURVA PIANA 90 R450 L600ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 600 mm

  • Befestigungsart - Deckelklammer

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561569522

Artikelnummer

LEGC362516

Herstellernummer

C362516

Hersteller

BTI

Winkel:

90°

Breite:

600 mm

Befestigungsart:

Deckelklammer

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Coperchio curva piana larghezza 600 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie