Startseite

LEGRAND - LEGC3300X P31-BASE CHIUSA M/F 3M 300X75 304 - C3300X

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGC3300X P31-BASE CHIUSA M/F 3M 300X75 304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 77 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44.677 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972187268

Artikelnummer

LEGC3300X

Herstellernummer

C3300X

Hersteller

BTI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

77 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.9 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

22424 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

Edelstahl

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura X: Acciaio inox AISI 304

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie