Startseite

LEGRAND - LEGC312554 GLO4 -COP. CURVA A SNODO L400 Z - C312554

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGC312554 GLO4 -COP. CURVA A SNODO L400 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - verstellbar

  • Breite - 400 mm

  • Befestigungsart - Deckelklammer

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561569454

Artikelnummer

LEGC312554

Herstellernummer

C312554

Hersteller

BTI

Winkel:

verstellbar

Breite:

400 mm

Befestigungsart:

Deckelklammer

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Coperchio componibile curva a snodo verticale larghezza 400 mm. Zincato sendzimir. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie