LEGRAND - LEGC312513 GLO4-COP. CURVA PIANA 90 R450 L300Z - C312513

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 300 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8009561569294
Artikelnummer
LEGC312513
Herstellernummer
C312513
Hersteller
BTI
Winkel:
90°
Breite:
300 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Coperchio curva piana larghezza 300 mm. Zincato sendzimir. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


