LEGRAND - LEGC3100X P31-BASE CHIUSA M/F 3M 100X75 304 - C3100X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 77 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21.810 km CO₂-Äquivalent
EAN
3414972187435
Artikelnummer
LEGC3100X
Herstellernummer
C3100X
Hersteller
BTI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
77 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
7489 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
Edelstahl
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


