Startseite

LEGRAND - LEGC3075X P31-BASE CHIUSA M/F 3M 75X75 304 - C3075X

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 77 mm

  • Höhe - 77 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972187244

Artikelnummer

LEGC3075X

Herstellernummer

C3075X

Hersteller

BTI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

77 mm

Höhe:

77 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.6 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

5745 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

Edelstahl

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura X: Acciaio inox AISI 304

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie