LEGRAND - LEGC2300Z P31-BASE CHIUSA M/F L=2M 300X75 Z - C2300Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 77 mm
Breite - 300 mm
Materialstärke - 0.9 mm
Länge - 2000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 22424 mm²
Packung
2 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26464 kg CO₂-eq/km
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 15758 kg CO₂-eq/km.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
3414972186414
Artikelnummer
LEGC2300Z
Herstellernummer
C2300Z
Hersteller
BTI
Höhe:
77 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
0.9 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
22424 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink