LEGRAND - LEGC2150G P31-BASE CHIUSA M/F L=2M 150X75 GP - C2150G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 150 mm
Höhe - 77 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 2000 mm
Packung
1 M
EAN
3414972186995
Artikelnummer
LEGC2150G
Herstellernummer
C2150G
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Breite:
150 mm
Höhe:
77 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
2000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
11279 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
blau
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


