LEGRAND - LEGC2100Z P31-BASE CHIUSA M/F L=2M 100X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 77 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
3414972186490
Artikelnummer
LEGC2100Z
Herstellernummer
C2100Z
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
77 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
2000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
7489 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
Zink
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


