LEGRAND - LEGC2100G P31-BASE CHIUSA M/F L=2M 100X75 GP - C2100G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 77 mm
Breite - 100 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Länge - 2000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 7489 mm²
Packung
2 M
EAN
3414972187213
Artikelnummer
LEGC2100G
Herstellernummer
C2100G
Hersteller
BTI
Höhe:
77 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7489 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
blau