Startseite

LEGRAND - LEGC1200G P31-BASE CHIUSA M/F L=1M 200X75 GP - C1200G

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGC1200G P31-BASE CHIUSA M/F L=1M 200X75 GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 77 mm

  • Breite - 200 mm

  • Materialstärke - 0.75 mm

  • Länge - 1000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 15014 mm²

Packung

  • 4 M

EAN

3414972187046

Artikelnummer

LEGC1200G

Herstellernummer

C1200G

Hersteller

BTI

Höhe:

77 mm

Breite:

200 mm

Materialstärke:

0.75 mm

Länge:

1000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

15014 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

blau

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 1 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P