Startseite

LEGRAND - LEGC1150G P31-BASE CHIUSA M/F L=1M 150X75 GP - C1150G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 77 mm

  • Breite - 150 mm

  • Materialstärke - 0.6 mm

  • Länge - 1000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 11279 mm²

Packung

  • 8 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414972187008

Artikelnummer

LEGC1150G

Herstellernummer

C1150G

Hersteller

BTI

Höhe:

77 mm

Breite:

150 mm

Materialstärke:

0.6 mm

Länge:

1000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

11279 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

blau

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 1 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P