Startseite

LEGRAND - LEGC1100G P31-BASE CHIUSA M/F L=1M 100X75 GP - C1100G

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGC1100G P31-BASE CHIUSA M/F L=1M 100X75 GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 77 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 8 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972187190

Artikelnummer

LEGC1100G

Herstellernummer

C1100G

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

100 mm

Höhe:

77 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

1000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.6 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

7489 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

blau

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 1 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie