Startseite

LEGRAND - LEGBP100L P31-CURVA IN DISCESA 90D 100X75 INOX 316 - BP100L

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGBP100L P31-CURVA IN DISCESA 90D 100X75 INOX 316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelleiterhöhe - 75 mm

  • Kabelleiterbreite - 100 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972195997

Artikelnummer

LEGBP100L

Herstellernummer

BP100L

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

90°

Kabelleiterhöhe:

75 mm

Kabelleiterbreite:

100 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Sprosse:

flaches Profil

Bogenausführung:

glatter Bogen

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Oberflächenschutz:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Farbe:

Edelstahl

Innenradius:

120 mm

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Curva in discesa a 90 solo base. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L