LEGRAND - LEGBM075L P31-CURVA IN SALITA 90D 75X75 INOX 316L - BM075L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 75 mm
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 75 mm
Richtungsänderung - steigend/fallend
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
3414972195485
Artikelnummer
LEGBM075L
Herstellernummer
BM075L
Hersteller
BTI
Geeignet für Kabelleiterbreite:
75 mm
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
75 mm
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Bogenausführung:
glatter Bogen
Oberflächenschutz:
sonstige
Seitenlochung:
nein
Farbe:
Edelstahl
Innenradius:
100 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


