Startseite

LEGRAND - LEGAV075G P31-DERIVAZIONE LATERALE T 75X75 GP - AV075G

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAV075G P31-DERIVAZIONE LATERALE T 75X75 GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 77 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

  • Farbe - blau

Packung

  • 4 ST

EAN

3414972193283

Artikelnummer

LEGAV075G

Herstellernummer

AV075G

Hersteller

BTI

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

77 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Innenradius:

100 mm

Farbe:

blau

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Derivazione laterale a T"completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie