Startseite

LEGRAND - LEGAT300L P31-INCROCIO PIANO 300X75 INOX 316L - AT300L

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAT300L P31-INCROCIO PIANO 300X75 INOX 316L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972193139

Artikelnummer

LEGAT300L

Herstellernummer

AT300L

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Incrocio piano completo di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie