LEGRAND - LEGAT150Z P31-INCROCIO PIANO 150X75 Z - AT150Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm
Innenradius - 100 mm
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
2 ST
EAN
3414972193061
Artikelnummer
LEGAT150Z
Herstellernummer
AT150Z
Hersteller
BTI
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Innenradius:
100 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


