LEGRAND - LEGAT100G P31-INCROCIO PIANO 100X75 GP - AT100G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Innenradius - 100 mm
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
2 ST
EAN
3414972193009
Artikelnummer
LEGAT100G
Herstellernummer
AT100G
Hersteller
BTI
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Innenradius:
100 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
blau


