Startseite

LEGRAND - LEGASR44G P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 300/75X75 G - ASR44G

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGASR44G P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 300/75X75 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 2 ST

EAN

3414972192842

Artikelnummer

LEGASR44G

Herstellernummer

ASR44G

Hersteller

BTI

Bauform:

T-Stück horizontal

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

blau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Derivazione piana a T con imbocchi ridotti, completa di coperchio. Altezza 75 mm. Riduzione: da 300 mm a 75 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie