LEGRAND - LEGAQ600C P31-CURVA IN DISCESA 45D 600X75 C - AQ600C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm
Winkel - 45°
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 75 mm
Richtungsänderung - steigend/fallend
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
3414972191845
Artikelnummer
LEGAQ600C
Herstellernummer
AQ600C
Hersteller
BTI
Geeignet für Kabelleiterbreite:
600 mm
Winkel:
45°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
75 mm
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Werkstoff:
Stahl
Bogenausführung:
glatter Bogen
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
nein
Farbe:
Zink
Innenradius:
120 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


