LEGRAND - LEGAQ500C P31-CURVA IN DISCESA 45D 500X75 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - steigend/fallend
Winkel - 45°
Kabelleiterhöhe - 75 mm
Kabelleiterbreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
3414972191807
Artikelnummer
LEGAQ500C
Herstellernummer
AQ500C
Hersteller
BTI
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Winkel:
45°
Kabelleiterhöhe:
75 mm
Kabelleiterbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Bogenausführung:
glatter Bogen
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
nein
Farbe:
Zink
Innenradius:
120 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


