LEGRAND - LEGAP600Z P31-CURVA IN DISCESA 90D 600X75 Z - AP600Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - steigend/fallend
Seitenlochung - nein
Winkel - 90°
Bogenausführung - glatter Bogen
Scharnierend - nein
Packung
1 ST
EAN
3414972191555
Artikelnummer
LEGAP600Z
Herstellernummer
AP600Z
Hersteller
BTI
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Seitenlochung:
nein
Winkel:
90°
Bogenausführung:
glatter Bogen
Scharnierend:
nein
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
600 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Innenradius:
120 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


