LEGRAND - LEGAP600G P31-CURVA IN DISCESA 90D 600X75 GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - steigend/fallend
Winkel - 90°
Kabelleiterhöhe - 75 mm
Kabelleiterbreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
3414972191531
Artikelnummer
LEGAP600G
Herstellernummer
AP600G
Hersteller
BTI
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Winkel:
90°
Kabelleiterhöhe:
75 mm
Kabelleiterbreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Bogenausführung:
glatter Bogen
Oberflächenschutz:
sonstige
Seitenlochung:
nein
Farbe:
blau
Innenradius:
120 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


