Startseite

LEGRAND - LEGAP400C P31-CURVA IN DISCESA 90D 400X75 C - AP400C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 75 mm

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972191449

Artikelnummer

LEGAP400C

Herstellernummer

AP400C

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabelleiterbreite:

400 mm

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

75 mm

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Werkstoff:

Stahl

Bogenausführung:

glatter Bogen

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

nein

Farbe:

Zink

Innenradius:

120 mm

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Curva in discesa a 90 con inversione di piano completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.