Startseite

LEGRAND - LEGAN200G P31-CURVA IN SALITA 45D 200X75 GP - AN200G

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAN200G P31-CURVA IN SALITA 45D 200X75 GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm

  • Winkel - 45°

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 75 mm

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972276795

Artikelnummer

LEGAN200G

Herstellernummer

AN200G

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabelleiterbreite:

200 mm

Winkel:

45°

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

75 mm

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Werkstoff:

Stahl

Bogenausführung:

glatter Bogen

Oberflächenschutz:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Farbe:

blau

Innenradius:

100 mm

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Curva in salita a 45 completa di coperchio. Altezza 75 mm. Larghezza 200 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie