LEGRAND - LEGAN100G P31-CURVA IN SALITA 45D 100X75 GP - AN100G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 100 mm
Winkel - 45°
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 75 mm
Richtungsänderung - steigend/fallend
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
3414972276597
Artikelnummer
LEGAN100G
Herstellernummer
AN100G
Hersteller
BTI
Geeignet für Kabelleiterbreite:
100 mm
Winkel:
45°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
75 mm
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Werkstoff:
Stahl
Bogenausführung:
glatter Bogen
Oberflächenschutz:
sonstige
Seitenlochung:
nein
Farbe:
blau
Innenradius:
100 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


